Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 64250 66mx1300mm Stangenware Stangenware blau-transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006595
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64250-60002-00
EAN/GTIN:
     4042448848086
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

tesa® Strapping 64250

tesa® 64250 ist ein reißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer sehr flexiblen und anschmiegsamen MOPP-Folie mit einer Acrylatklebmasse. Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung. Sehr flexibles und anschmiegsames Trägermaterial. Sehr angenehmes und leises Abrollverhalten aufgrund Silikon-Trennlackierung. Sauber und verfärbungsfrei entfernbar von vielen Oberflächen. Hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stangenware
Länge:
66 m
Farbe:
Blau/Transparent
Breite:
1300 mm
Stärke:
79 µm
Träger:
MOPP
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m, packband tesa, packband, tesa®, Strapping, 64250, tesa® Strapping 64250 66mx1300mm Stangenware Blau-Transparent.tesa 64250 66mx1300mm Stangenware, Strappingklebeband, Strapping-Klebeband, Tesa-64250, 64250-60002-00, tesa® Strapping
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 293,60*
€ 300,24*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 348,64*
€ 357,26*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 357,26*
€ 425,14
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 355,20*
€ 422,69
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 350,04*
€ 416,55
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 348,64*
€ 414,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 5,28243* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 4.287,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.