Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 64014 PP, 66mx50mm, Transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006564
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64014-00038-00
EAN/GTIN:
     4042448029355
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesapack® 64014

tesapack® 64014 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Acrylatdispersionsklebmasse. tesapack® 64014 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Geräuscharmes Abrollen. Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer. Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Transparent
Breite:
50 mm
Stärke:
45 µm
Träger:
PP-Film
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa abdeckband 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesapack®, 64014, tesapack® 64014 PP 66mx50mm Transp..tesapack 64014 PP 66mx50mm Transp., Tesapack 64014, Tesapack-64014, Verpackungsband, Verpackungskleber, 64014-00038-00, tesapack® 64014
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
664
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,44*
Lager 8685
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,44*
3 Tage
2214
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 2,45*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,54*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,02955* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 87,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,65*
Zubehör
Storopack
134510
ab € 0,0198*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,50*
Zubehör
Storopack
26406
ab € 32,72*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.