Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62510 50m x 1360mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006466
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62510-60009-15
EAN/GTIN:
     4042448328281
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62510

tesa® 62510 ist doppelseitiges Klebeband mit einem PE Schaumstoffträger für Montageanwendungen. Das Klebeband besteht aus einem flexiblen PE-Schaumstoffträger und einer modifizierten Acrylatklebmasse. Hohe Klebkraft für eine zuverlässige Verklebung. Sehr gute UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit. Flexibler PE-Schaumstoffkern mit hoher innerer Festigkeit. Geeignet für automatische und manuelle Applikation. Einfache Montage von Solarmodulen aufgrund des guten Schaumkompressionsvermögens.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
1360 mm
Stärke:
1000 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa schaumstoffband, schaumstoffband, doppelklebeband 50m, tesafix®, 62510, tesafix® 62510 50m x 1360mm Weiß.tesafix 62510 50m x 1360mm weiss, Klebeband doppelseitig, tesa-62510, tesafix-62510, 62510-60009-15, tesafix® 62510
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 976,00*
€ 1.031,75*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 978,18*
€ 1.033,10*
Lager 8685
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 1.162,86*
€ 1.217,69*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 1.217,69*
€ 1.449,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.205,39*
€ 1.434,41
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1.174,26*
€ 1.397,37
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1.162,86*
€ 1.383,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 23,2572* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 6.088,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.