Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62510 50m x 1360mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006456
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62510-60008-15
EAN/GTIN:
     4042448328250
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62510

tesa® 62510 ist doppelseitiges Klebeband mit einem PE Schaumstoffträger für Montageanwendungen. Das Klebeband besteht aus einem flexiblen PE-Schaumstoffträger und einer modifizierten Acrylatklebmasse. Hohe Klebkraft für eine zuverlässige Verklebung. Sehr gute UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit. Flexibler PE-Schaumstoffkern mit hoher innerer Festigkeit. Geeignet für automatische und manuelle Applikation. Einfache Montage von Solarmodulen aufgrund des guten Schaumkompressionsvermögens.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
1360 mm
Stärke:
1000 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa schaumstoffband, schaumstoffband, beidseitiges klebeband schwarz, tesafix®, 62510, tesafix® 62510 50m x 1360mm Schwarz.tesafix 62510 50m x 1360mm schwarz, Klebeband doppelseitig, tesa-62510, tesafix-62510, 62510-60008-15, tesafix® 62510
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 980,08*
€ 1.029,68*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 977,06*
€ 1.031,03*
Lager 8685
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 1.163,38*
€ 1.215,50*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 1.215,50*
€ 1.446,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.207,07*
€ 1.436,41
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1.175,36*
€ 1.398,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1.163,38*
€ 1.384,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 23,2676* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 6.077,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.