Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62505 50mx1360mm weiss Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006450
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62505-00010-00
EAN/GTIN:
     4042448328373
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62505

tesa® 62505 ist doppelseitiges Klebeband mit einem PE Schaumstoffträger für Montageanwendungen. Das Klebeband besteht aus einem flexiblen PE-Schaumstoffträger und einer modifizierten Acrylatklebmasse. Dünner Träger für Anwendungen mit kleineren Dickentoleranzen Hohe Klebkraft für eine zuverlässige Verklebung. Sehr gute UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit. Flexibler PE-Schaumstoffkern mit hoher innerer Festigkeit. Geeignet für automatische und manuelle Applikation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
1360 mm
Stärke:
500 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa schaumstoffband, schaumstoffband, doppelklebeband 50m, tesafix®, 62505, tesafix® 62505 50mx1360mm Weiß Slitter.tesafix 62505 50mx1360mm weiss Slitter, Klebeband doppelseitig, tesa-62505, tesafix-62505, 62505-00010-00, tesafix® 62505
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.081,95*
€ 1.417,33*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.278,85*
€ 1.425,57*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,36*
€ 1.426,10*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.425,57*
€ 1.696,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.416,96*
€ 1.686,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.360,77*
€ 1.619,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.323,66*
€ 1.575,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.278,85*
€ 1.521,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 25,577* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.