Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51786 EasySplice 50mx50mm PV10 Detect Plus, orange


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005649
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51786-00001-13
EAN/GTIN:
     4042448327444
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa EasySplice® 51786 Detect Plus

tesa EasySplice® 51786 Detect Plus ist ein doppelseitig integriertes Ansatzklebeband mit einem flachen, aluminisierten Trägerpapier und einem modifizierten Acrylatkleber. Integrierte Ansatzerkennung. Optimierter Kontaktkleber für Klimaschwankungen. Sehr hohe Anfassklebkraft auf verschiedensten Papieren. Sehr gute Scherfestigkeit und Wärmebeständigkeit. Geringe Produktdicke. Der innovative Produktaufbau von tesa EasySplice® Detect Plus bietet: Geschlitzte Trennpapierabdeckung zur sicheren Befestigung der obersten Lage. Integrierte Ansatzerkennung. Innovativer Spaltstreifen mit optimiertem Öffnungsverhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Orange/Silber
Breite:
50 mm
Stärke:
110 µm
Träger:
Papier, aluminisiert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband tesa 50mmx50m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, EasySplice®, 51786, Detect, Plus, tesa EasySplice® 51786 50mx50mm PV10 Detect Plus Orange.tesa 51786 EasySplice 50mx50mm PV10, tesa-51786, Tesa51786, Klebeband doppelseitig, Easy-Splice, Easy Splice, 51786-00001-13, tesa EasySplice®
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 74,03*
€ 100,74*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 101,29*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 102,17*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 101,29*
€ 120,54
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 99,98*
€ 118,98
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 94,71*
€ 112,70
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 92,40*
€ 109,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 88,39*
€ 105,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,7678* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 607,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.