Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51628, 25m x 19mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005633
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51628-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448022592
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 51628

tesa® 51628 ist ein geräuschdämpfendes PET-Vliesklebeband mit einer Acrylatklebmasse. Hohe Temperaturbeständigkeit 125°C / 3000h. Abriebfest, alterungsbeständig. Handeinreißbar.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
19 mm
Stärke:
270 µm
Träger:
PET-Vlies
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 19mm x 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa®, 51628, tesa® 51628 25m x 19mm Schwarz.tesa 51628 25m x 19mm schwarz, Vliesklebeband, Klebeband, 51628-00000-00, tesa® 51628
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,57*
Lager 8685
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,59*
7 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,74*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2228* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 316,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.