Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51570, 50m x 25mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005574
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51570-00002-00
EAN/GTIN:
     4005800114724
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 51570

tesafix® 51570 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Vliesträger und einer Synthesekautschuk-Klebmasse. Das Produkt ist geeignet für permanente Verklebungen von Metallen, Schaumstoffen, Displays und Plakaten, bei denen keine hohen Temperaturbelastungen auftreten. Der hohe Masseauftrag ermöglicht Verklebungen auf rauen und strukturierten Oberflächen und zeigt eine hohe Anfangsklebkraft.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Farblos
Breite:
25 mm
Stärke:
110 µm
Temperaturbeständigkeit:
40°C langfr./80°C kurzfristig
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Synthesekautschutz
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 51570, tesafix® 51570 50m x 25mm farblos.tesafix 51570 50m x 25mm farblos, Klebeband doppelseitig, 51570-00002-00, tesafix® 51570
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
178
48
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 5,11*
Lager 8685
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,14*
6 Tage
178
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 5,31*
3 Tage
177
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 5,55*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,96*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,081* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 246,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04959-00009-00
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.