Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 51300, 2000m x 6mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005541
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51300-00011-00
EAN/GTIN:
     4005800084157
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 51300

tesakrepp® 51300 ist ein Gurtungsband mit leicht gekrepptem, schmiegsamen Papierträger und einer wärme- und alterungsbeständigen Klebemasse. Die Wärmebeständigkeit reicht kurzfristig bis 180 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 m
Farbe:
Gelb
Breite:
6 mm
Stärke:
165 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Farbvariante:
Chamois
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa abdeckband beige, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 51300, tesakrepp® 51300 2000m x 6mm Chamois.tesakrepp 51300 2000m x 6mm chamois, Malerband, 51300-00011-00, tesakrepp® 51300
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 79,58*
€ 110,42*
Lager 8685
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 111,01*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 78,99*
€ 112,58*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 111,01*
€ 132,10
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 109,26*
€ 130,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 101,20*
€ 120,43
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 98,97*
€ 117,77
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 94,50*
€ 112,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.000 Meter (ab € 0,04725* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 444,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.