Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50605 PV41, 100m x 50mm, Transp.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005423
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50605-00016-41
EAN/GTIN:
     4042448186348
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa® 50605 PV41

tesa® 50605 PV41 ist ein transluzentes, doppelseitiges Klebeband mit einem Vliesträger und einer Acrylatklebmasse. Das Klebeband zeichnet sich besonders aus durch hohe Anfangsklebkraft, hohe Scherfestigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, Verklebungsfestigkeit auch auf raueren Untergründen (z.B. Wellpappe).
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Transparent
Breite:
50 mm
Stärke:
90 µm
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesa®, 50605, PV41, tesa® 50605 PV41 100m x 50mm Transp..tesa 50605 PV41 100m x 50mm Transp., Klebeband doppelseitig, 50605-00016-41, tesa® 50605
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 23,27*
€ 31,25*
Lager 8685
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 27,47*
€ 31,43*
8 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 31,73*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 31,01*
€ 36,90
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 28,67*
€ 34,12
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2747* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 565,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.