Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7063 25mx6mm schwarz Abd. blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005157
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07063-00000-24
EAN/GTIN:
     4042448213518
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa® ACXplus 7063

tesa® ACXplus 7063 ist ein Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger. Bedingt durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr hohe Klebkraft kombiniert mit einer sehr guten Weichmacherbeständigkeit. Das Produkt eignet sich besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen. Besonders bei der Verbundkombination von Kunststoffmaterialien mit Metalloberflächen oder bei Metall/Metall-Verklebung zeichnet sich das Produkt durch hohe Verklebungsstärke aus und bietet eine hohe Prozesssicherheit. Ein geschäumter viskoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband, die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen. tesa® ACXplus 7063 besitzt eine sehr hohe Anfangskleb- und Schälkraft.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
6 mm
Stärke:
800 µm
Temperaturbeständigkeit:
70°C langfr./170°C kurzfristig
Träger:
Acrylat, geschäumt
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, tesa®, ACXplus, 7063, tesa® ACXplus 7063 25mx6mm Schwarz Abd. Blau.tesa ACXplus 7063 25mx6mm schwarz, ACX plus, Klebeband doppelseitig, 07063-00000-24, tesa® ACXplus
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 13,15*
€ 19,00*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,61*
€ 19,11*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 19,81*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 20,82*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,6244* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 229,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.