Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6930 Laserfolie 200mx100mm schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005068
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06930-00000-06
EAN/GTIN:
     4005800142376
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie

tesa® 6930 Laserfolie

tesa® 6930 ist eine doppellagige, brüchige Acrylatfolie. Sowohl die Beschriftung als auch der Formatzuschnitt erfolgt in einem Arbeitsgang durch den Laser. So können praktisch alle denkbaren Label-Varianten und –Formate aus nur einem Ausgangsmaterial erstellt werden. Die Folie ist hochgradig beständig gegen Chemikalien, Abrieb, Temperatur und Alterung. Der Acrylatkleber haftet auch auf niederenergetischen Oberflächen. Die hochwertige und selbstklebende Laserfolie wird als fälschungssicheres Identifikationsetikett über die gesamte Lebensdauer eines Produktes eingesetzt. Zudem wird das Material als Datenträger für intelligente Prozessteuerungssysteme verwendet.
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
100 mm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +120°C/kurzfristig bis 270°C
Hinweis:
Geeigneter Laser CO2, Nd:YAG, Yb:YAG
Träger:
Acrylat
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, klebefolie schwarz, klebefolie, tesa klebefolie, tesa®, 6930, tesa® 6930 Laserfolie 200mx100mm Schwarz.tesa 6930 Laserfolie 200mx100mm schwarz, Tesa6930, Tesa-6930, 06930-00000-06, tesa® 6930
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.134,26*
€ 1.397,41*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.349,68*
€ 1.405,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.132,52*
€ 1.405,58*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.405,47*
€ 1.672,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.396,29*
€ 1.661,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.366,28*
€ 1.625,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.349,68*
€ 1.606,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 6,7484* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.