Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4976, 50m x 9mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004970
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04976-00080-00
EAN/GTIN:
     4042448839596
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
schaumstoffband tesamoll 9mm
schaumstoffband

tesafix® 4976

tesafix® 4976 ist in schwarz erhältlich. Alle Produkte sind scherfest und mit einer Trennpapierabdeckung ausgerüstet. Die Klebmasse ist alterungsbeständiges Acrylat. Durch den Schaumstoffträger werden unebene und raue Haftgründe hervorragend ausgeglichen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
9 mm
Stärke:
540 µm
Temperaturbeständigkeit:
80°C langfr./200°C kurzfristig
Träger:
PU-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: tesa schaumstoffband, tesafix®, 4976, tesafix® 4976 50m x 9mm Schwarz.tesafix 4976 50m x 9mm schwarz, Klebeband doppelseitig, Doppelklebeband, Tesafix-4970, Tesa-4970, 04976-00080-00, tesafix® 4976
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
32
€ 7,90*
ab € 19,42*
€ 26,09*
Lager 8685
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 26,23*
8 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 26,36*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 26,23*
€ 31,21
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 25,17*
€ 29,95
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Rolle
ab 16000 Rollen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,46* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 839,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.