Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4970, 50m x 30mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004930
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00152-00
EAN/GTIN:
     4005800172984
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4970 PVC-Klebeband

Doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. Hohe Klebkräfte, sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und sehr beständig gegen Weichmacher. Sehr gute Alterungsbeständigkeit. Selbstklebendes Ausrüsten von Kunstsoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen. Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays. Skalen- , Blenden- und Schilderverklebung. Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier - und Folienbahnen. Schäumen- und Filzenverklebung.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
30 mm
Stärke:
0,240 MMT
Temperaturbeständigkeit:
Bis +70°C
Träger:
PVC
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, pvc-klebeband weiß, tesafix®, 4970, PVCKlebeband, tesafix® 4970 PVC-Klebeband 50m x 30mm Weiß.tesafix 4970 50m x 30mm weiss, Klebeband doppelseitig, Tesafix-4970, Tesa-4970, 04970-00152-00, tesafix® 4970
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 12,65*
€ 18,51*
6 Tage
10
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,77*
€ 24,03*
4 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 24,99*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 31,65*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 39,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,6474* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 391,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04970-00151-00
ab € 10,60*
Sonstiges
tesa
04970-00147-00
ab € 3,94*
Sonstiges
tesa
04970-00150-00
ab € 7,89*
Sonstiges
tesa
tesafix 4970
ab € 79,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.