Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4970, 50m x 6mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004928
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800043444
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4970 PVC-Klebeband

Doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. Hohe Klebkräfte, sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und sehr beständig gegen Weichmacher. Sehr gute Alterungsbeständigkeit. Selbstklebendes Ausrüsten von Kunstsoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen. Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays. Skalen- , Blenden- und Schilderverklebung. Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier - und Folienbahnen. Schäumen- und Filzenverklebung.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
6 mm
Stärke:
0,240 MMT
Temperaturbeständigkeit:
Bis +70°C
Träger:
PVC
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 4970, PVCKlebeband, tesafix® 4970 PVC-Klebeband 50m x 6mm Weiß.tesafix 4970 50m x 6mm weiss, Klebeband doppelseitig, Tesafix-4970, Tesa-4970, 04970-00007-00, tesafix® 4970
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 3,09*
€ 4,61*
7 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,62*
8 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,83*
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 8,31*
Lager 8685
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 8,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1434* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 429,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 113,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.