Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4965 PV0, 50mx1372mm, transp.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004892
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-60029-00
EAN/GTIN:
     4005800136085
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4965

tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist. tesafix® 4965 ist UL-gelistet unter MH/18055.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Transparent
Breite:
1372 mm
Stärke:
205 µm
Temperaturbeständigkeit:
100°C langfr./200°C kurzfristig
Träger:
PET-Film
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 4965, tesafix® 4965 PV0 50mx1372mm Transp..tesafix 4965 PV0 50mx1372mm transp., Tesafix-4965, Tesa-4965, Klebeband doppelseitig, doppelseitiges Klebeband, 04965-60029-00, tesafix® 4965
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.350,21*
€ 1.689,27*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.350,98*
€ 1.697,52*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.595,98*
€ 1.698,96*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.698,96*
€ 2.021,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.685,52*
€ 2.005,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.640,76*
€ 1.952,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.615,41*
€ 1.922,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.595,98*
€ 1.899,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 31,9196* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.