Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4965 50mx1362mm transp. Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004890
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00033-01
EAN/GTIN:
     4042448273291
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4965

tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist. tesafix® 4965 ist UL-gelistet unter MH/18055.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
50 m
Farbe:
Transparent
Breite:
1362 mm
Stärke:
205 µm
Temperaturbeständigkeit:
100°C langfr./200°C kurzfristig
Träger:
PET-Film
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesafix®, 4965, tesafix® 4965 50mx1362mm Transp. Slitter.tesafix 4965 50mx1362mm transp. Slitter, Tesafix-4965, Tesa-4965, Klebeband doppelseitig, doppelseitiges Klebeband, 04965-00033-01, tesafix® 4965
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.575,90*
€ 1.993,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.588,23*
€ 2.001,49*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.883,85*
€ 2.004,63*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.004,63*
€ 2.385,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.986,28*
€ 2.363,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.928,08*
€ 2.294,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.896,99*
€ 2.257,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.883,85*
€ 2.241,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 37,677* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.