Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4962, 250m x 100mm, Transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004847
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04962-00143-00
EAN/GTIN:
     4042448905635
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4962

tesafix® 4962 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Vliesträger und modifizierter Acrylatklebmasse. Hohe Klebkraft auf verschiedenen Untergründen. Sehr gute Benetzung auch auf rauen Oberflächen. Exzellente Temperaturbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
250 m
Farbe:
Transparent
Breite:
100 mm
Stärke:
160 µm
Temperaturbeständigkeit:
80°C langfr./200°C kurzfristig
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesafix®, 4962, tesafix® 4962 250m x 100mm Transparent.tesafix 4962 250m x 100mm Transparent, Tesafix-4962, Tesa-4962, Klebeband doppelseitig, Vliesband, doppelseitiges Klebeband, 04962-00143-00, tesafix® 4962
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
72
€ 7,90*
ab € 421,39*
€ 422,79*
14 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 421,50*
€ 422,90*
Lager 8685
nicht lagernd
52
Frei Haus
ab € 500,94*
€ 502,05*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 52 Rollen
€ 502,05*
€ 597,44
pro Rolle
ab 104 Rollen
€ 501,75*
€ 597,08
pro Rolle
ab 260 Rollen
€ 500,94*
€ 596,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 2,00376* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 52 Rollen
Mindestbestellmenge: 52 Rollen ( entspricht € 26.106,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.