Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4962 50mx1362mm transp. Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004845
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04962-00050-00
EAN/GTIN:
     4042448273284
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4962

tesafix® 4962 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Vliesträger und modifizierter Acrylatklebmasse. Hohe Klebkraft auf verschiedenen Untergründen. Sehr gute Benetzung auch auf rauen Oberflächen. Exzellente Temperaturbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
50 m
Farbe:
Transparent
Breite:
1362 mm
Stärke:
160 µm
Temperaturbeständigkeit:
80°C langfr./200°C kurzfristig
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 4962, tesafix® 4962 50m x 1362mm Transp. Slitter.tesafix 4962 50mx1362mm transp. Slitter, Tesafix-4962, Tesa-4962, Klebeband doppelseitig, Vliesband, doppelseitiges Klebeband, 04962-00050-00, tesafix® 4962
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.031,46*
€ 1.320,37*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.230,00*
€ 1.327,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,20*
€ 1.328,55*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.327,74*
€ 1.580,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.306,00*
€ 1.554,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.256,17*
€ 1.494,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.239,56*
€ 1.475,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.230,00*
€ 1.463,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 24,60* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.