Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4961, 50m x 25mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004830
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04961-00079-00
EAN/GTIN:
     4042448816429
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4961

tesafix® 4961 besteht aus einem weißen Papierträger und ist mit einer hart eingestellten Kautschukklebmasse ausgerüstet. Das Produkt besitzt eine extrem hohe Scherfestigkeit und lässt sich von nichtspaltenden Untergründen leicht und sauber wieder entfernen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
25 mm
Stärke:
205 µm
Temperaturbeständigkeit:
40°C langfr./110°C kurzfristig
Träger:
Papier, glatt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelklebeband 25mm x50m, beidseitiges klebeband, doppelklebeband 50m, tesafix®, 4961, tesafix® 4961 50m x 25mm Weiß.tesafix 4961 50m x 25mm weiss, Tesafix-4961, Tesa-4961, Klebeband doppelseitig, doppelseitiges Klebeband, 04961-00079-00, tesafix® 4961
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 33,50*
€ 47,22*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 39,74*
€ 47,48*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 33,36*
€ 48,72*
10 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 47,02*
€ 55,21*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 47,48*
€ 56,50
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 46,86*
€ 55,76
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 44,58*
€ 53,05
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 42,79*
€ 50,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,74*
€ 47,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7948* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 284,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.