| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815004757 Herst.-Nr.: 04952-00063-00 EAN/GTIN: 4005800134142 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4952tesafix® 4952 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Schaumstoffträger und einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse. Es ist weiß und hat eine braune Abdeckung. tesafix® 4952 ist hoch scherfest und unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Feuchtebeständigkeit und sehr gute Anfangsklebkraft aus und gleicht Toleranzen und Spannungen zwischen den verklebten Materialien aus. Sehr gute Alterungsbeständigkeit.Weitere Informationen: | | Länge: | 1800 m | Farbe: | Weiß | Breite: | 6 mm | Stärke: | 1150 µm | Temperaturbeständigkeit: | Bis +80°C | Träger: | PE-Schaum | Klebmasse: | Modifiziertes Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, tesafix®, 4952, tesafix® 4952 1800m x 6mm Weiß.tesafix 4952 1800m x 6mm weiss, Tesafix-4952, Tesa-4952, Klebeband doppelseitig, 04952-00063-00, tesafix® 4952 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 358,94* | € 490,72* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 426,08* | € 493,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,74* | € 499,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.800 Meter (ab € 0,23672* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|