| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815004427 Herst.-Nr.: 04591-00008-00 EAN/GTIN: 4042448222299 |
| |
|
| | |
| tesa® 4591tesa® 4591 ist ein bidirektionales Filamentklebeband. Es besteht aus einem mit Glasfasern beschichteten Polyesterfilm und einem Klebmassesystem aus Synthesekautschuk. tesa® 4591 zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit und einer starken Klebkraft auf diversen Oberflächen aus. Das Klebeband ist resistent gegenüber kleineren Beschädigungen (z.B. Einschnitte) und bietet eine starke Weiterreißfestigkeit. Es bietet durch sein Trägermaterial eine exzellente Stabilität in Längs- und Querrichtung, sowie eine starke Weiterreißfestigkeit.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Farblos | Breite: | 75 mm | Stärke: | 140 µm | Träger: | Glasfaser & PET | Klebmasse: | Synthesekautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa abdeckband 50m, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, tesa®, 4591, tesa® 4591 50m x 75mm farblos.tesa 4591 50m x 75mm farblos, Klebeband, Tesaband-4541, Tesa-4541, 04591-00008-00, tesa® 4591 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,21* | € 192,55* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 137,68008* | € 200,10* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,94008* | € 201,30* | | | | | | | | | | | € 4,60* | ab € 130,95* | € 203,10* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,23008* | € 209,98008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 13,57834* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|