Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4206, 66mx12mm, hochTransp.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004008
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04206-00046-00
EAN/GTIN:
     4005800013119
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

tesafilm® 4205 PP

tesafilm® 4206 ist ein hochtransparenter Klebefilm basierend auf einer PP-Folie und einer Acrylatdispersionsklebmasse. Geräuscharm, gleichmäßig und leise abrollend. Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Transparent
Breite:
12 mm
Stärke:
58 µm
Farbvariante:
Hochtransparent
Träger:
PP-Film
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66mx12mm transparent tesa, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesafilm®, 4205, PP, tesafilm® 4206 66m x 12mm Hochtransp..tesafilm 4206 66mx12mm hochTransp., Klebeband, Tesafilm-4206, Tesa-4206, 04206-00046-00, tesafilm® 4205
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 7,76*
€ 11,22*
Lager 8685
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 11,27*
6 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 11,55*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,13985* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 270,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.