Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE PUR 330 AS Ø 70mm PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103488
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0070-1002
EAN/GTIN:
     9330007010025
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch

PROTAPE® PUR 330 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest + schwerentflammbarAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine, Tierstall: Belüftung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Heizschlauch: Außenschlauch als SchutzschlauchEigenschaften: leichte und verstärkte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
PROTAPE® PUR 330 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.585
Biegeradius:
43 mm
ID:
70 mm
AD:
78 mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.5
Unterdruck m/WS:
0.188
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch, abriebfest dn 70, antistatischer schlauch, abriebfester schlauch pur, PROTAPE®, PUR, 330, AS, PROTAPE® PUR 330 AS Ø70mm Polyurethanschl.+ Saugschlauch leicht.PROTAPE PUR 330 AS Ø 70mm, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, Förderschlauch, PROTAPE, 330-0070-1002, PROTAPE® PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,77*
€ 30,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,02*
€ 29,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,27*
€ 28,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,61*
€ 28,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,55*
€ 23,26
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
330-0070-1002-0000001500
ab € 232,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.