Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC Ø120mm L:6m Elektrisch leitfähiger Gewebeschlauch,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102783
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0120-1003-0600
EAN/GTIN:
     4049645288097
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <106 ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Temperaturbereich:
-150°C bis +270°C
Betriebsdruck:
0.17
Biegeradius:
32 mm
ID:
120 mm
AD:
132 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.03
Unterdruck m/WS:
0.075
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Klimaschlauch, Warmluftschlauch, cp-schlauch dn120, klimaschlauch, hochtemperaturschlauch norres, CP, PTFE, GLASSINOX, 471, EC, CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC Ø120mm L:6m elektr. leitf. Gewebeschlauch doppellagig.CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC Ø120mm L:6m, 471-0120-1003, 471-0120-1003-0600, CP PTFE/GLASS-INOX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 143,73334*
€ 168,18334*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 182,74*
€ 195,62*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 172,27*
€ 197,55*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 171,92*
€ 197,55*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.043,56*
€ 1.095,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.095,41*
€ 1.303,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.074,44*
€ 1.278,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.051,28*
€ 1.251,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.043,56*
€ 1.241,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 173,92667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.