|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-851SCK-102-05-12 Herst.-Nr.: SCK-102-05-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Technische Eigenschaften: Anschlussgröße: Analogue connection (male 5 pin - female 5 pin) Anwendungen: Diagnosis sensors and diagnostic measuring devices Länge: 5 m Produkttyp: SCK analogue connection cable Weitere Informationen:  |  | Anschlussgröße: | Analogue connection (male 5 pin - female 5 pin) | Anwendungen: | Diagnosis sensors and diagnostic measuring devices | Länge: | 5 m | Produkttyp: | SCK analogue connection cable |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8670 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 117,46* | € 144,21* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 167,64* | € 203,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|