Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE38SR11/4ED71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE38SR11/4ED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE38SR11/4ED71
EAN/GTIN:
     96019764
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 38 T1: G 1 1/4 A D3: 25 D4: 50 L1: 62 L2: 26 L3: 20 L4: 57 S1: 55 S2: 60 mm PN bar: 315 Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
25
D4:
50
L1:
62
L2:
26
L3:
20
L4:
57
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
38
S1:
55
S2:
60 mm
T1:
G 1 1/4 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE38SR11/4ED71, 851GE38SR11/4ED71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,98*
€ 112,91*
€ 5,00*
ab € 90,64*
€ 114,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 18 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.