Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE22ZLR1ED71 EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE22ZLR1ED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE22ZLR1ED71
EAN/GTIN:
     10003558
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L T1: G 1 A D3: 19 D4: 40 L1: 43 L2: 17,5 L4: 34 S1: 41 S2: 36 mm PN bar: 160 Bestellzeichen: GE-R-ED Rohraußendurchmesser D1: 22 L3: 18
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
19
D4:
40
L1:
43
L2:
17,5
L3:
18
L4:
34
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
22
S1:
41
S2:
36 mm
T1:
G 1 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE22ZLR1ED71, GE22ZLR1ED71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 14 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 21 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.