Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE18LR1/2KEGCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
78a5a6b133f49520472dd2633fba05f4_600_600
78a5a6b133f49520472dd2633fba05f4_600_600
07243eaeb958487dc72e1920901337df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE18LR1/2KEGCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE18LR1/2KEGCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 1/2"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R(KEG) Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 18 T: R 1/2 keg. D3: 14 L1: 33 L3: 14 L4: 42 S1: 27 S2: 32 mm PN bar: 315 L2: 25,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R(KEG)
D3:
14
L1:
33
L2:
25,5
L3:
14
L4:
42
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
18
S1:
27
S2:
32 mm
T:
R 1/2 keg.
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel 1/2", GE18LR1/2KEGCF, 851GE18LR1/2KEGCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.