Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE16SRMS EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE16SRMS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE16SRMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 1/2"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 16 T: G 1/2 A D3: 12 D4: 26 L1: 41 L2: 18,5 L3: 14 L4: 37 S1: 27 S2: 30 mm PN bar: 250 Bestellzeichen: GE-R Oberfläche: Messing
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
12
D4:
26
L1:
41
L2:
18,5
L3:
14
L4:
37
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
27
S2:
30 mm
T:
G 1/2 A
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel 1/2", 851GE16SRMS, GE16SRMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.