Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE16SR71X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE16SR71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE16SR71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S T: G 1/2 A D3: 12 D4: 26 L1: 41 L3: 14 L4: 37 S1: 27 S2: 30 mm Bestellzeichen: GE-R Rohraußendurchmesser D1: 16 L2: 18,5 PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
12
D4:
26
L1:
41
L2:
18,5
L3:
14
L4:
37
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
27
S2:
30 mm
T:
G 1/2 A
Werkstoff:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 70 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.