Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE16S3/4UNFOMDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
65da19c0c0e66fe0e62b093aeb012aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE16S3/4UNFOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE16S3/4UNFOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-UNF/UN Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Rohraußendurchmesser D1: 16 T: 3/4-16UNF-2A D3: 10 L1: 35 L3: 14 L4: 34 S1: 24 S2: 30 mm PN bar: 400 Baureihe: S L2: 12,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-UNF/UN
D3:
10
L1:
35
L2:
12,5
L3:
14
L4:
34
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
24
S2:
30 mm
T:
3/4-16UNF-2A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, schneidringverschraubung schwer, 851GE16S3/4UNFOMDCF, GE16S3/4UNFOMDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.