Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE15LREDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE15LREDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE15LREDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Pneumatische Rohrkupplung
Pneumatischer Rohrverbinder
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 15 T1: G 1/2 A D4: 27 L1: 35 L2: 14 L3: 14 S1: 27 S2: 27 mm PN bar: 400 Oberfläche: Cr(VI)-frei D3: 11 L4: 29
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
11
D4:
27
L1:
35
L2:
14
L3:
14
L4:
29
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
15
S1:
27
S2:
27 mm
T1:
G 1/2 A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 1/2", pneumatische rohrkupplung, hydraulik doppelnippel 1/2", GE15LREDCF, 851GE15LREDCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
89
5
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 4,34*
2
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 4,475*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4325741
ab € 90,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.