Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE15LR3/8CF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE15LR3/8CF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE15LR3/8CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel npt 3/8
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 15 T: G3/8a D3: 9 D4: 22 L1: 32,5 L2: 13,5 L3: 12 L4: 29 S1: 24 S2: 27 mm PN bar: 250 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
9
D4:
22
L1:
32,5
L2:
13,5
L3:
12
L4:
29
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
15
S1:
24
S2:
27 mm
T:
G3/8a
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel parker, GE15LR3/8CF, 851GE15LR3/8CF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,9724*
€ 13,556*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 14,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 175 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.