Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE15LR3/4EDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE15LR3/4EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE15LR3/4EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 15 T1: G 3/4 A D3: 12 D4: 32 L1: 38 L2: 15 L3: 16 L4: 30 S1: 32 S2: 27 mm PN bar: 250
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
12
D4:
32
L1:
38
L2:
15
L3:
16
L4:
30
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
15
S1:
32
S2:
27 mm
T1:
G 3/4 A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 3/4", schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, 851GE15LR3/4EDCF, GE15LR3/4EDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 110 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.