Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE15LR1/2KEGCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
78a5a6b133f49520472dd2633fba05f4_600_600
78a5a6b133f49520472dd2633fba05f4_600_600
07243eaeb958487dc72e1920901337df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE15LR1/2KEGCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE15LR1/2KEGCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R(KEG) Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 15 T: R 1/2 keg. D3: 11 L1: 32 L2: 25 L3: 14 L4: 40 S1: 24 S2: 27 mm PN bar: 315 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R(KEG)
D3:
11
L1:
32
L2:
25
L3:
14
L4:
40
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
15
S1:
24
S2:
27 mm
T:
R 1/2 keg.
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 1/2", schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, GE15LR1/2KEGCF, 851GE15LR1/2KEGCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 45 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.