Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE15L1/2NPTMS EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE15L1/2NPTMS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE15L1/2NPTMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Oberfläche: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 15 D3: 12 L1: 38 L2: 31 L3: 19,5 S1: 24 S2: 27 mm PN bar: 200 Werkstoff: Messing T1: 1/2-14 NPT L4: 46
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
12
L1:
38
L2:
31
L3:
19,5
L4:
46
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
200
Rohraußendurchmesser D1:
15
S1:
24
S2:
27 mm
T1:
1/2-14 NPT
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: GE15L1/2NPTMS, 851GE15L1/2NPTMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 45 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.