Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE12LREDOMD71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE12LREDOMD71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12LREDOMD71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Hydraulik-Rohr
Hydraulikrohr
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 12 T1: G3/8a D3: 9 D4: 22 L1: 31,5 L2: 12,5 L3: 12 L4: 27 S1: 22 S2: 22 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
9
D4:
22
L1:
31,5
L2:
12,5
L3:
12
L4:
27
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
22
S2:
22 mm
T1:
G3/8a
Werkstoff:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,18*
€ 12,79*
1
€ 5,00*
ab € 9,65*
€ 13,33*
10
Frei Haus
ab € 21,388*
€ 26,217*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 45 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.