Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10ZLR1/2EDCF EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10ZLR1/2EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10ZLR1/2EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 1/2"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: G 1/2 A D3: 8 D4: 27 L1: 34 L2: 13 L3: 14 L4: 28 S1: 27 S2: 19 mm PN bar: 400 Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
8
D4:
27
L1:
34
L2:
13
L3:
14
L4:
28
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
27
S2:
19 mm
T1:
G 1/2 A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel 1/2", GE10ZLR1/2EDCF, 851GE10ZLR1/2EDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 140 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.