Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10LR1/2EDOMDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10LR1/2EDOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10LR1/2EDOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: G 1/2 A D3: 8 D4: 27 L1: 34 L2: 13 L3: 14 L4: 28 S1: 27 S2: 19 mm PN bar: 400 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
8
D4:
27
L1:
34
L2:
13
L3:
14
L4:
28
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
27
S2:
19 mm
T1:
G 1/2 A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 1/2", schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, 851GE10LR1/2EDOMDCF, GE10LR1/2EDOMDCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
107
5
€ 4,90*
ab € 2,94*
€ 4,36*
1
€ 8,95*
ab € 3,15*
€ 4,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.