Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10LR1/2ED71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10LR1/2ED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10LR1/2ED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 D3: 8 D4: 27 L1: 34 L2: 13 L4: 28 S1: 27 S2: 19 mm PN bar: 315 Werkstoff: Edelstahl T1: G 1/2 A L3: 14
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
8
D4:
27
L1:
34
L2:
13
L3:
14
L4:
28
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
27
S2:
19 mm
T1:
G 1/2 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 1/2", schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, 851GE10LR1/2ED71, GE10LR1/2ED71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.