Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10LR1/271X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10LR1/271X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10LR1/271X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 1/2"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T: G 1/2 A D3: 8 D4: 26 L1: 34 L2: 13 L3: 14 L4: 28 S1: 27 S2: 19 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
8
D4:
26
L1:
34
L2:
13
L3:
14
L4:
28
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
27
S2:
19 mm
T:
G 1/2 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel 1/2", GE10LR1/271X, 851GE10LR1/271X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 34,63*
5
Frei Haus
ab € 26,714*
€ 34,874*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 65 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 69,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.