Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08SR1/2EDOMD71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08SR1/2EDOMD71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08SR1/2EDOMD71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 8 D3: 5 D4: 27 L1: 39 L2: 18 L4: 33 S1: 27 S2: 19 mm PN bar: 400 Werkstoff: Edelstahl T1: G 1/2 A L3: 14
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
5
D4:
27
L1:
39
L2:
18
L3:
14
L4:
33
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
27
S2:
19 mm
T1:
G 1/2 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE08SR1/2EDOMD71, 851GE08SR1/2EDOMD71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,45*
€ 95,60*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,22*
€ 97,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.