Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08LREDOMDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08LREDOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08LREDOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Bestellzeichen: GE-R-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 D3: 6 D4: 19 L1: 29 L2: 10 L4: 25 S1: 19 S2: 17 mm PN bar: 500 T1: G1/4a L3: 12
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
6
D4:
19
L1:
29
L2:
10
L3:
12
L4:
25
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
19
S2:
17 mm
T1:
G1/4a
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung g1/4, schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, GE08LREDOMDCF, 851GE08LREDOMDCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
374
10
€ 4,90*
ab € 1,07*
€ 2,14*
1
€ 5,00*
ab € 1,59*
€ 2,48*
1
€ 8,95*
ab € 1,70*
€ 2,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.