Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08LR1/2MS EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08LR1/2MS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08LR1/2MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 1/2"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 T: G 1/2 A D4: 26 L1: 33 L2: 12 L3: 14 L4: 27 S2: 17 mm PN bar: 200 Oberfläche: Messing D3: 6 S1: 27
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
6
D4:
26
L1:
33
L2:
12
L3:
14
L4:
27
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
200
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
27
S2:
17 mm
T:
G 1/2 A
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel 1/2", GE08LR1/2MS, 851GE08LR1/2MS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 35 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.