Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08LR1/2EDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08LR1/2EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08LR1/2EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 T1: G 1/2 A D3: 6 D4: 27 L1: 33 L2: 12 L3: 14 L4: 27 S1: 27 S2: 17 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
6
D4:
27
L1:
33
L2:
12
L3:
14
L4:
27
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
27
S2:
17 mm
T1:
G 1/2 A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 1/2", schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, 851GE08LR1/2EDCF, GE08LR1/2EDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.