Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08LR1/2CFX EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08LR1/2CFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08LR1/2CFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Stahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 T: G 1/2 A D4: 26 L1: 33 L2: 12 L3: 14 L4: 27 S2: 17 mm PN bar: 315 Oberfläche: Cr(VI)-frei D3: 6 S1: 27
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
6
D4:
26
L1:
33
L2:
12
L3:
14
L4:
27
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
27
S2:
17 mm
T:
G 1/2 A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: GE08LR1/2CFX, 851GE08LR1/2CFX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
23
5
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 4,48*
2 Tage
57
1
€ 8,50*
ab € 5,34*
€ 7,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.