Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE06SR1/2ED71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE06SR1/2ED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06SR1/2ED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 1/2"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: G 1/2 A D3: 4 D4: 27 L1: 39 L2: 18 L3: 14 L4: 33 S1: 27 S2: 17 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
4
D4:
27
L1:
39
L2:
18
L3:
14
L4:
33
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
27
S2:
17 mm
T1:
G 1/2 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel 1/2", 851GE06SR1/2ED71, GE06SR1/2ED71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.