Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisch, Indirekt Betätigte Kolbenventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243xbuschjost85360.jpg
243xbuschjost85360.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8478536235.9151.02400
Hersteller:
     IMI BUSCHJOST
Herst.-Nr.:
     8536235.9151.02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kolbenventil
Elektromagnetisch, Indirekt Betätigte Kolbenventile, Hohe Durchflussleistung, Schließdämpfung, Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®) Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/2 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0.5...40bar Betriebsdruck psi: 7...580psi Betriebstemperatur C: -20...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...122°F elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -20...90°C Funktion: NC Material Gehäuse: Messing Schutzklasse: EN 60529 IP65 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/2
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0.5...40bar
Betriebsdruck psi:
7...580psi
Betriebstemperatur C:
-20...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-4...122°F
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-20...90°C
Funktion:
NC
Material Gehäuse:
Messing
Schutzklasse:
EN 60529 IP65
Spannung:
24Vdc
Weitere Suchbegriffe: 8536235.9151.02400, 8478536235.9151.02400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,11*
€ 323,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.