Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842649-29622-1 SKF Lubrication Verteiler SSVD22 -..-...........-NP, Schmierstoffverteiler 649


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSVD-22.png
SSVD-22.png
Artikel-Nr.:
     8670-842649-29622-1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     649-29622-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
842649-29622-1
649-29622-1
Elektrisch betätigte Kolbenpumpe.Kleine, kompakte Bauweise für Anwendungen auf engem Raum Internes Anschließen von Auslässen möglich Exakte Schmierstoffdosierung Mit visuellem Anzeigestift erhältlich Technische Eigenschaften: Art: Schmierstoffverteiler Schmierstoffbezeichnung: Fett, Öl Typ: SSVD Dosiermenge: min. 0,08 - max. 1,80 cm³ Anzahl Anschlüsse: 22 Auslass: M 10 × 1 Einlass: G 1/8 - 1/8 NPTF Betriebsdruck: max. 350 bar Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C Indikator: Kolbendetektor mit Anschluss M12, 3-polig Material: Stahl, schwarz-chromatiert
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
22
Art:
Schmierstoffverteiler
Auslass:
M 10 × 1
Betriebsdruck:
max. 350 bar
Betriebstemperatur:
-25 bis +70 °C
Dosiermenge:
min. 0,08 - max. 1,80 cm³
Einlass:
G 1/8 - 1/8 NPTF
Indikator:
Kolbendetektor mit Anschluss M12, 3-polig
Material:
Stahl, schwarz-chromatiert
Schmierstoffbezeichnung:
Fett, Öl
Typ:
SSVD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,99*
€ 849,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,49*
€ 820,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,49*
€ 776,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,38*
€ 751,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,81*
€ 719,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.